Eriks

Garniture mécanique BEASL 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

514,50 €/ Unitéhors TVA

622,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm