348,50 €/ Unitéhors TVA
421,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEASL |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Type | BEASL |
Longueur totale installée | 42.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 49 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 50 mm |
Longueur totale partie rotative | 35 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 49 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |
d8 | 3 mm |