Eriks

Garniture mécanique BEASL 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm