Eriks

Garniture mécanique BEASL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

317,00 €/ Unitéhors TVA

383,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm