Eriks

Garniture mécanique BEASL 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

277,50 €/ Unitéhors TVA

335,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm