Eriks

Garniture mécanique BEASL 018 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm