Eriks

Garniture mécanique BEASL 016 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm