Eriks

Garniture mécanique BEASL 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,00 €/ Unitéhors TVA

290,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm