Eriks

Garniture mécanique BEASL 010 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,50 €/ Unitéhors TVA

309,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm