Eriks

Garniture mécanique BEAS 085 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

789,50 €/ Unitéhors TVA

955,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
46 mm
I4
14 mm