Eriks

Garniture mécanique BEAS 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

802,00 €/ Unitéhors TVA

970,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
48 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
48 mm
I4
12 mm