Eriks

Garniture mécanique BEAS 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

551,50 €/ Unitéhors TVA

667,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
41.2 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
41.2 mm
I4
11.3 mm