Eriks

Garniture mécanique BEAS 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

579,50 €/ Unitéhors TVA

701,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm