Eriks

Garniture mécanique BEAS 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389,50 €/ Unitéhors TVA

471,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm