Eriks

Garniture mécanique BEAS 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

464,00 €/ Unitéhors TVA

561,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
36 mm
I4
9 mm