Eriks

Garniture mécanique BEAS 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

317,00 €/ Unitéhors TVA

383,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
36 mm
I4
9 mm