Eriks

Garniture mécanique BEAS 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,50 €/ Unitéhors TVA

317,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm