Eriks

Garniture mécanique BEAS 030 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm