Eriks

Garniture mécanique BEAS 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

307,50 €/ Unitéhors TVA

372,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm