Eriks

Garniture mécanique BEAS 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,00 €/ Unitéhors TVA

280,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm