300,50 €/ Unitéhors TVA
363,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 300,50 € | - |
5+ | 240,40 € | 20.00% |
10+ | 210,35 € | 30.00% |
20+ | 180,30 € | 40.00% |
35+ | 150,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEAS |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Type | BEAS |
Longueur totale installée | 40 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 38 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 39 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 7.5 mm |