Eriks

Garniture mécanique BEAS 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,00 €/ Unitéhors TVA

280,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
25 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm