Eriks

Garniture mécanique BEAS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEAS
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BEAS
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm