Eriks

Garniture mécanique BEA 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

866,50 €/ Unitéhors TVA

1 048,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEA
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
BEA
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
114 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
51 mm
I4
14 mm