Eriks

Garniture mécanique BEA 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

410,00 €/ Unitéhors TVA

496,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEA
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BEA
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm