Eriks

Garniture mécanique BEA 045 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEA
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BEA
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
36 mm
I4
9 mm