305,00 €/ Unitéhors TVA
369,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 305,00 € | - |
5+ | 244,00 € | 20.00% |
10+ | 213,50 € | 30.00% |
20+ | 183,00 € | 40.00% |
35+ | 152,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEA |
Diamètre d'arbre | 33 mm |
Type | BEA |
Longueur totale installée | 42.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 47 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 48 mm |
Longueur totale partie rotative | 35 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |