Eriks

Garniture mécanique BEA 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,50 €/ Unitéhors TVA

237,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEA
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEA
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm