Eriks

Garniture mécanique BEA 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEA
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BEA
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm