Eriks

Garniture mécanique BDU 025,4/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12415903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDU
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Type
BDU
Longueur totale installée
31.7248 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.2 mm
Longueur totale partie rotative
20.6248 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
25.4 mm
d7
41.2 mm
d3
44 mm
l1
20.6248 mm
I4
11.1 mm