Eriks

Garniture mécanique BDU 019,1/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12414077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDU
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
BDU
Longueur totale installée
28.5372 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.9 mm
Longueur totale partie rotative
18.2372 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
34.9 mm
d3
34.2 mm
l1
18.2372 mm
I4
10.3 mm