Eriks

Garniture mécanique BDU 015,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,80 €/ Unitéhors TVA

51,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDU
Diamètre d'arbre
15.8 mm
Type
BDU
Longueur totale installée
28.5372 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.94 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
18.2372 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.2372 mm
I4
10.3 mm