Eriks

Garniture mécanique BDU 012,7/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12412219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDU
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Type
BDU
Longueur totale installée
24.56 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
16.66 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
27 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm