Eriks

Garniture mécanique BDU 009,5/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12425956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,30 €/ Unitéhors TVA

25,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDU
Diamètre d'arbre
9.5 mm
Type
BDU
Longueur totale installée
24.56 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26.97 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
16.66 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
9.5 mm
d7
25.4 mm
d3
26.97 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm