Eriks

Garniture mécanique BDO 019,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
BDO
Longueur totale installée
29.0198 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.9 mm
Longueur totale partie rotative
18.7198 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
34.9 mm
d3
34.1 mm
l1
18.7198 mm
I4
10.3 mm