Eriks

Garniture mécanique BDO 015,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,70 €/ Unitéhors TVA

28,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDO
Diamètre d'arbre
15.8 mm
Type
BDO
Longueur totale installée
29.0198 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.94 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
18.7198 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.7198 mm
I4
10.3 mm