40,00 €/ Unitéhors TVA
48,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BDO |
Diamètre d'arbre | 12.7 mm |
Type | BDO |
Longueur totale installée | 22.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 27 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 25.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 16.6 mm |
Longueur totale partie fixe | 6.2 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 12.7 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 16.6 mm |
I4 | 6.2 mm |