Eriks

Garniture mécanique BDO 009,5/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12425954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,30 €/ Unitéhors TVA

25,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BDO
Diamètre d'arbre
9.5 mm
Type
BDO
Longueur totale installée
22.23 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
22.23 mm
Longueur totale partie rotative
16.03 mm
Longueur totale partie fixe
6.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
9.5 mm
d7
22.23 mm
d3
23.8 mm
l1
16.03 mm
I4
6.2 mm