Eriks

Garniture mécanique BCU 020 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,80 €/ Unitéhors TVA

66,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCU
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BCU
Longueur totale installée
25.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.9 mm
Longueur totale partie rotative
15.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
34.9 mm
d3
40 mm
l1
15.4 mm
I4
10.3 mm
l5
9.5 mm