42,80 €/ Unitéhors TVA
51,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BCU |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Type | BCU |
Longueur totale installée | 25.667 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 36.45 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 31.75 mm |
Longueur totale partie rotative | 15.367 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 17 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 36.45 mm |
l1 | 15.367 mm |
I4 | 10.3 mm |
l5 | 8 mm |