Eriks

Garniture mécanique BCU 017/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,70 €/ Unitéhors TVA

28,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCU
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
BCU
Longueur totale installée
25.667 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.45 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
15.367 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
17 mm
d7
31.75 mm
d3
36.45 mm
l1
15.367 mm
I4
10.3 mm
l5
8 mm