Eriks

Garniture mécanique BCU 013/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCU
Diamètre d'arbre
13 mm
Type
BCU
Longueur totale installée
24.56 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.55 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
16.66 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
13 mm
d7
25.4 mm
d3
28.55 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm
l5
8 mm