Eriks

Garniture mécanique BCO 030 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12416414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,30 €/ Unitéhors TVA

86,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BCO
Longueur totale installée
26.9992 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
18.9992 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
48 mm
d3
52 mm
l1
18.9992 mm
I4
8 mm
l5
11 mm