36,30 €/ Unitéhors TVA
43,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BCO |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Type | BCO |
Longueur totale installée | 26.9992 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 52 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 48 mm |
Longueur totale partie rotative | 18.9992 mm |
Longueur totale partie fixe | 8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 30 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 18.9992 mm |
I4 | 8 mm |
l5 | 11 mm |