Eriks

Garniture mécanique BCO 020 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:11095027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,40 €

-

5+

25,84 €

15.00%

10+

24,32 €

20.00%

20+

22,80 €

25.00%

35+

21,28 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BCO
Longueur totale installée
20.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
40 mm
l1
15.5 mm
I4
5 mm
l5
9.5 mm