30,40 €/ Unitéhors TVA
36,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BCO |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | BCO |
Longueur totale installée | 20.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 40 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 15.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 9.5 mm |