Eriks

Garniture mécanique BCO 017 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,80 €/ Unitéhors TVA

51,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BCO
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
BCO
Longueur totale installée
19.8082 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Longueur totale partie rotative
14.8082 mm
Longueur totale partie fixe
5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
17 mm
d7
31 mm
d3
36.4 mm
l1
14.8082 mm
I4
5 mm
l5
8 mm