22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,10 € | - |
5+ | 18,79 € | 15.00% |
10+ | 17,68 € | 20.00% |
20+ | 16,58 € | 25.00% |
35+ | 15,47 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BCO |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Type | BCO |
Longueur totale installée | 18.208 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 28.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 25 mm |
Longueur totale partie rotative | 13.208 mm |
Longueur totale partie fixe | 5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 13 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 13.208 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 8 mm |