Eriks

Garniture mécanique BBOSS 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

951,50 €/ Unitéhors TVA

1 151,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
127.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
14 mm