Eriks

Garniture mécanique BBOSS 070 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12407945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

628,00 €/ Unitéhors TVA

759,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

628,00 €

-

5+

502,40 €

20.00%

10+

439,60 €

30.00%

21+

376,80 €

40.00%

35+

314,00 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
51.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
97 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm